Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,f. Packtisch,BxT 1800x310mm,höhenverstellbar,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159875
159875
159875
159875
Artikel-Nr.:
     711-159875
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SS180
EAN/GTIN:
     6416763072439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Boden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1800 x 310 mm
  • Traglast 30 kg
  • höhenverstellbar
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1800 mm
Tiefe:
310 mm
Traglast:
30 kg
Material:
Stahl
Tischaufbauten Funktion:
höhenverstellbar
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, packstation treston, komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 146,06*
€ 179,88*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 189,60*
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 223,84*
Lager 711
19 Tage
22
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 243,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PDH
ab € 128,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.