Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord Serie TPB, Breite 1800 mm, aus Stahl, f. Packtische Serie TPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401964
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SS180
EAN/GTIN:
     6416763072439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Das Etagenbord Serie TPB aus Stahl ist ein Anbauelement für die Packtische der Serie TPB: Das Etagenbord Serie TPB ist wahlweise in einer Breite von 1500 mm oder 1800 mm erhältlich.

Das Etagenbord Serie TPB ist ein Anbauelement zu der Pack- und Arbeitstisch-Serie TPB. Das Etagenbord Serie TPB kann optional an einem Packtisch Serie TPB mit einer Breite von 1500 mm oder 1800 mm montiert werden. Entsprechend steht Ihnen das Etagenbord Serie TPB auch in diesen beiden Breiten zur Verfügung. Das aus Stahl gefertigte Etagenbord bietet eine Tragfähigkeit von 30 kg und ist höhenverstellbar. Auch ist es möglich, eine Treston Arbeitsplatzbeleuchtung unterhalb des Etagenbords zu befestigen.

Weitere Details:

Passend für Packtisch Serie TPB mit einer Breite von 1500 mm und 1800 mm

Material: Stahl

Tragfähigkeit: 30 kg

Befestigungsmöglichkeit für Treston-Arbeitsplatzbeleuchtung unter dem Etagenbord

Höhenverstellbar

Breite: wahlweise 1500 mm oder 1800 mm

Tiefe: 310 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Tragkraft:
30 kg
System:
TPB
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Belastbarkeit:
30 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
1800 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, packstation treston, komplett packtisch, 401964, 401964-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 146,06*
€ 179,88*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 189,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 223,84*
19 Tage
22
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 243,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
PDH
ab € 128,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.