Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,Drücken/Ziehen doppelseitig,Folie,selbstklebend,Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159510
159510
159510
Artikel-Nr.:
     711-159510
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G6010
EAN/GTIN:
     4044589405753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Drücken / Ziehen
Türschild
  • Drücken/Ziehen doppelseitig
  • aus Folie
  • selbstklebend
  • Durchmesser 60 mm

Suchbegriffe:
Schild, Türschild, Hinweisschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
Drücken/Ziehen doppelseitig
Material:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Piktogramme Drücken / Ziehen, Türschilder - Drücken / Ziehen, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Schild, Türschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,56*
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 10,39*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5615
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.