Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, zweiseitig, Drücken / Ziehen, Größe (Durchm.): 6,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild, zweiseitig, Drücken / Ziehen, Größe (Durchm.): 6,0 cm
Türschild, zweiseitig, Drücken / Ziehen, Größe (Durchm.): 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.G6010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G6010
EAN/GTIN:
     4044589405753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Drücken / Ziehen
Türschild, zweiseitig Drücken / Ziehen
ziehen / drücken

Doppelseitig
Grün = Klebefläche


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Drücken/Ziehen Schild
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramme Drücken / Ziehen, Türschilder - Drücken / Ziehen, allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,84*
€ 10,39*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5615
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.