Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrwagen,1 Müllsackhalter,1 Gerätehalter,HxBxT 1500x500x370mm,Alu/Stahl schwarz/alu,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159508
159508
159508
Artikel-Nr.:
     711-159508
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01450/2
EAN/GTIN:
     4007105007817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Kehrwagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Sackhalter, Gerätehalter
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 500 x 370 mm
  • Konstruktion aus Aluminium und Stahl in schwarz/alu
  • 2 Räder, Rad-Ø 260 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Reinigungswagen, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Abfallsackbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Outdoor-Reinigungsgerät, Abfalleimer, Fahreimer, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Abfallsammelwagen, Müllcaddy

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Außenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Sackhalter, Gerätehalter
Sackhalterung Anzahl:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Gerätehalter Anzahl:
1 Stück
Höhe:
1500 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
370 mm
Sackhalter:
ja
Ablageschale:
nein
Utensilienbox:
nein
Material:
Aluminium/Stahl
Farbe Gestell:
schwarz/alu
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Rad-Ø:
260 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kehrwagen, Müll-Caddy, Müllcaddy, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, flora kehrwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Abfallsackbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Outdoor-Reinigungsgerät, Abfalleimer, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 172,05*
€ 216,17*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 216,19*
9 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 180,85*
€ 226,81*
3 Tage
640
1
€ 6,99*
ab € 183,0268*
€ 229,9568*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 241,85*
€ 300,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,28*
Zubehör
FLORA
ab € 269,49*
Zubehör
FLORA
ab € 262,35*
Zubehör
FLORA
1507
ab € 72,04*
Zubehör
FLORA
01508_50
ab € 8,87*
Zubehör
FLORA
01509_50
ab € 6,13*
Zubehör
FLORA
01512_42
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.