Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Reinigungswagen Easy Original, pannensichere Bereifung 210598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210598-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01450/2
EAN/GTIN:
     4007105007817
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
FLORA Reinigungswagen Easy Original, pannensichere Bereifung Der FLORA Reinigungswagen Easy Original hilft beim Reinigen von Grünanlagen und Gehwegen. Dank leichter Konstruktion aus stahlverstärktem Aluminium ist der Handwagen besonders beweglich. Leicht und beweglich für bequeme Nutzung Stahlverstärkter Korpus aus Aluminium Halterung für 120 l-Müllsack und Greifboy Höhenverstellbarer Griff Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung Eimer Volumen = 120 Liter Schalen = nein Stielhalter = nein Stielhalter Anzahl = 1 Pressenstativ = nein Treppengängig = ja Höhe = 1500 mm Breite = 500 mm Länge = 370 mm Material = Aluminium verzinkter Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
5 kg
Eimer Volumen:
120 Liter
Stielhalter Anzahl:
1
Treppengängig:
ja
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Länge:
370 mm
Material:
Aluminium\;verzinkter Stahl\;
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pressenstativ:
nein
Schalen:
nein
Stielhalter:
nein
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
760.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 172,23*
€ 216,82*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,43*
€ 216,83*
Lager 4445
75
1
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 227,53*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 183,8668*
€ 230,7268*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 186,95*
€ 233,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,59*
Zubehör
FLORA
ab € 264,75*
Zubehör
FLORA
ab € 265,45*
Zubehör
FLORA
1507
ab € 72,04*
Zubehör
FLORA
01508_50
ab € 8,85*
Zubehör
FLORA
01509_50
ab € 6,12*
Zubehör
FLORA
01512_42
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.