Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelwagen EASY, für Außenbereich, mit pannensicherer Bereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammelwagen EASY
Abfallsammelwagen EASY
Abfallsammelwagen EASY
Artikel-Nr.:
     103-485342
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01450/2
EAN/GTIN:
     4007105007817
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsammelwagen EASY, für Außenbereich, mit pannensicherer Bereifung.

Kompakter, leichter Handwagen für den regelmäßigen Einsatz. Halterungen für Greifboy und Müllsack 120 l. Made in Germany.

Handwagen für große Müllsäcke und den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände. Pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl mit Befestigungen aus Aluminium.

Lieferung erfolgt zur Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Anzahl Abfallsammler:
1 Stück
Volumen:
120 Liter
Material:
Stahlblech, verzinkt
Radausstattung:
2 Rollen
Farbe:
anthrazit, silber
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kehrwagen, Müll-Caddy, Müllcaddy, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, flora kehrwagen, FLORA, 485342 49, Abfallbehälter für außen, Abfallgestell, Abfallgestelle, Abfallgreifer, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Laubsack, Laubsäcke, Laubtasche, Laubtaschen, Müllcaddys, Mülleimerkarre, Mülleimerkarren, Müllwagen, Müllwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Reinigungswägen, Wagen, Wägen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 214,53*
9 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 225,10*
4 Tage
736
1
€ 6,99*
ab € 183,91*
€ 228,27*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 230,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,59*
€ 234,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,16*
Zubehör
FLORA
ab € 270,73*
Zubehör
FLORA
ab € 263,45*
Zubehör
FLORA
1507
ab € 72,02*
Zubehör
FLORA
01508_50
ab € 8,87*
Zubehör
FLORA
01509_50
ab € 6,11*
Zubehör
FLORA
01512_42
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.