Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl,Muldensitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 580-850x440x410mm,Fußring,Alu-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159361
159361
Artikel-Nr.:
     711-159361
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C25PU-ESD
EAN/GTIN:
     4016849587431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentkontakt-Mechanik
  • Mit Muldensitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 580 - 850 x 440 x 410 mm
  • Rücken Höhe 380 mm
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Sitz PU-Sitz
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell mit Fußring
  • Fußkreuz aus Aluminium in schwarz
  • mit Gleitern
  • Gewicht 16 kg
  • ESD Schutz gemäß EN 61340
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
Ergo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Lordosenstütze
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Sitzhöhe:
580-850 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
380 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
ja
Gestell Ausstattung:
Fußring
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Aluminium
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Norm:
EN 61340 (ESD Schutz)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,61*
€ 817,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,81*
€ 800,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,94*
€ 767,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,97*
€ 740,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,70*
€ 693,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ARE-ESD
ab € 189,95*
Zubehör
Treston
C20PU-ESD
ab € 461,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.