Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Muldensitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 440-620x440x410mm,Alu-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159357
159357
Artikel-Nr.:
     711-159357
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C20PU
EAN/GTIN:
     4016849587400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentkontakt-Mechanik
  • Mit Muldensitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 620 x 440 x 410 mm
  • Rücken Höhe 380 mm
  • Sitz PU-Sitz
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 11,5 kg
  • 10 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf Verschleißteile

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
Ergo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Lordosenstütze
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Sitzhöhe:
440-620 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
380 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
nein
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Garantie:
10 Jahre
Garantie spezial:
2 Jahre // Verschleißteile
Gewicht:
11.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,13*
€ 496,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.