Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal,f. Packtisch,L 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159106
159106
Artikel-Nr.:
     711-159106
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73312700
EAN/GTIN:
     4030177058838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal für Packtisch
  • Länge 800 mm

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Länge:
800 mm
recycelbar:
ja
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, komplett-packtisch rocholz, ablageboden für werkbank, installationskanal 800 mm, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 49,57*
18 Tage
15
€ 7,90*
ab € 37,16*
€ 49,84*
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 66,78*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 125,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.