Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 690-960x2000x800mm,Platte lichtgrau,C-Fuß RAL9006/RAL3003,1 Schublade,5 Böden,16 Steckbügel,2 Lochplatten,1 TFT-/Maus-/Tastatur-Arm,1 Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158929
158929
Artikel-Nr.:
     711-158929
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001700
EAN/GTIN:
     4030177063917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte
Rocholz Komplettpacktisch System Flex E
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 800 mm
  • Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • Vierkantrohr
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot
  • Höhenverstellung über Elektromotor
  • Aufbauten: 3 HR-Anbauprofile mit Lochung/Nuten, 5 Ablageböden, 16 Steckbügel, 1 Anschlagkante, 2 Lochplatten, 1 Lampe, 1 TFT-Gelenkarm, 1 Tastatur-/Mausablage, 1 Auszugboden für Drucker, 1 Thin-Client-Halter, 1 Halter für Klebebandabroller, 1 Getränkehalter
  • Tiefe Ablageböden 300 / 400 mm
  • Ablageböden um 0°, 10° und 20° neigbar
  • Unterbauten: 1 Schublade, Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr
  • Schubladennutzmaß Höhe x Breite x Tiefe 125 x 459 x 442 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Retourenarbeitsplatz, System Flex E, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
690-960 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor
Packtisch Ausstattung:
1 Schublade, 5 Böden, 16 Steckbügel, 2 Lochplatten, 1 TFT-/M
Höhe Aufbauten:
1230 mm
Ablageböden:
5 Stück
Ablageböden Funktion:
um 0°, 10° und 20° neigbar
Bodentiefe:
300-400 mm
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Nutzhöhe Schublade:
125 mm
Nutzbreite Schublade:
459 mm
Nutztiefe Schublade:
442 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Steckbügel:
16 Stück
Abrollvorrichtung:
nein
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
30 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
weißaluminium/rubinrot // RAL9006/RAL3003
Rohrform:
Vierkantrohr
Ausführung:
Typ 3
Gewicht:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, Packtisch Grundeinheit, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packtisch höhenverstellbar, packtisch grundeinheit, hüdig + rocholz packtisch, Versandarbeitsplatz, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Retourenarbeitsplatz, System Flex E, Versandtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.991,83*
€ 4.175,09*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 4.028,85*
€ 4.202,09*
€ 4,95*
ab € 4.915,07*
€ 5.098,72*
Frei Haus
ab € 4.909,26*
€ 5.099,04*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 6.910,29*
€ 7.097,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.097,06*
€ 8.445,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.053,00*
€ 8.393,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.944,21*
€ 8.263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.910,29*
€ 8.223,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.