Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank,HxLxT 780x1200x380mm,Holzleisten,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158503
158503
158503
Artikel-Nr.:
     711-158503
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314572
EAN/GTIN:
     4030426145722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Klappbank
  • Geeignet für Feuchträume
  • Höhe x Länge x Tiefe 780 x 1200 x 380 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Tiefe 330 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Montage an Wand
  • mit Rückenlehne
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Klappbank
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Höhe:
780 mm
Länge:
1200 mm
Tiefe:
380 mm
Sitztiefe:
330 mm
Nutzung:
einseitig
Bank Ausstattung:
Rückenlehne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Aufstellung/Montage:
Wand
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 355,17*
€ 419,76*
Frei Haus
ab € 353,63*
€ 419,76*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 472,31*
€ 556,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,46*
€ 662,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,92*
€ 653,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,82*
€ 643,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,31*
€ 562,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314492
ab € 63,77*
Zubehör
Sypro Wolf
1315492
ab € 72,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.