Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1500 mm, Distanzstück lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-528850
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315492
EAN/GTIN:
     4030426154922
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1500 mm, Distanzstück lichtgrau.

Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Massive Leiste aus gehobeltem, geschliffenem und naturlasiertem Kiefernholz. Breite x Stärke 90 x 20 mm. Breite für Wandabstand 80 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Anzahl Mantelhaken:
4 Stück
Leistenmaterial:
Kiefernholz
Leistenfarbe:
Kiefer
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 1500 mm breit, 528850 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wandgarderoben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,64*
€ 92,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 95,31*
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 117,62*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 147,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.