Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-528851
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314492
EAN/GTIN:
     4030426144923
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.

Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Massive Leiste aus gehobeltem, geschliffenem und naturlasiertem Kiefernholz. Breite x Stärke 90 x 20 mm. Breite für Wandabstand 80 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1015 mm
Anzahl Mantelhaken:
3 Stück
Leistenmaterial:
Kiefernholz
Leistenfarbe:
Kiefer
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, hakenleiste 3 haken, 528851 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wandgarderoben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 82,39*
€ 4,95*
ab € 63,80*
€ 82,43*
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 105,79*
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 121,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.