Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158356
158356
Artikel-Nr.:
     711-158356
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-5998ESD
EAN/GTIN:
     4250448506176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen ral5010
ESD-Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Plattform elektrisch leitfähig
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Plattformwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, ESD-Wagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
elektrisch leitend:
ja
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausführung:
elektrisch leitfähig
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Euronorm:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Höhe:
990 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen rollcart, Magazinwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, ESD-Wagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,92*
€ 472,14*
€ 4,95*
ab € 457,60*
€ 512,49*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 457,50*
€ 575,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,45*
€ 584,55*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 676,90*
€ 751,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,32*
€ 894,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,09*
€ 879,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,76*
€ 836,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,90*
€ 805,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,40*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,24*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.