Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Schiebebügelwagen #02-5998ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-02-5998ESD
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-5998ESD
EAN/GTIN:
     4250448506176
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen ral5010
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-ESD-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
620x540 mm
Eigengewicht:
23,5 kg
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,40*
€ 470,52*
€ 4,95*
ab € 457,49*
€ 510,22*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 458,40*
€ 573,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,56*
€ 581,89*
Frei Haus
ab € 570,24*
€ 633,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,26*
€ 550,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,81*
€ 532,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,62*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,37*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,05*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.