Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 670x370mm,Lade H 150mm,Stahlplatte,RAL5010,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158216
158216
Artikel-Nr.:
     711-158216
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4362
EAN/GTIN:
     4250448502864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen
Griffroller
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm
  • Ladehöhe 150 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 970 x 600 mm
  • Plattform aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder
  • mit TPE-Bereifung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
200 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
150 mm
Ladeflächenlänge:
670 mm
Ladeflächenbreite:
370 mm
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
TPE
Höhe:
950 mm
Länge:
970 mm
Breite:
600 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen rollcart, Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,18*
€ 165,59*
€ 4,95*
ab € 146,19*
€ 177,10*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 152,89*
€ 184,31*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,50*
€ 198,13*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 202,65*
€ 239,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.