| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-16-4362 Herst.-Nr.: 16-4362 EAN/GTIN: 4250448502864 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260x85 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung - Kunststofffelge Rollenkugellager -- Ladefläche aus Winkelstahl 40/40/4 mm mit angeschraubter Stahlrohrdeichsel -- ideal für Kunststoffmulde 90 Ltr. (ca. 660x360x300mm LxBxH) (Art.-Nr. 16-4360) -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- leicht und wenig, ideal für schmale Gänge Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 610x410 mm | Außenmaße L x B: | 900x500 mm | Eigengewicht: | 15 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,18* | € 165,59* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 146,19* | € 177,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 152,89* | € 184,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,50* | € 198,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,46* | € 206,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|