Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 850x500mm,Holzplatte,2 Wände,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158010
158010
Artikel-Nr.:
     711-158010
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6055
EAN/GTIN:
     4250448500532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Gitter-Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Ladehöhe 245 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 1020 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Doppelstirnwandwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Doppelstirnwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
245 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
950 mm
Länge:
1020 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen ral5010, doppelstirnwandwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,05*
€ 284,71*
€ 4,95*
ab € 274,08*
€ 320,16*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 264,67*
€ 343,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,45*
€ 351,72*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 385,11*
€ 438,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,11*
€ 458,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,40*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,55*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.