Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129826
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6055 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 850 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 1020 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 31 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen ral5010, doppelstirnwandwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, 129826, 129826-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 283,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 274,41*
€ 320,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 351,99*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 308,40*
€ 354,36*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 263,58*
€ 354,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,52*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.