Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 850x400mm,Holzplatte,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158006
158006
Artikel-Nr.:
     711-158006
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6035
EAN/GTIN:
     4250448500495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 400kg
Gitter-Stirnwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 400 mm
  • Ladehöhe 245 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 970 x 500 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Stirnwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
245 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
950 mm
Länge:
970 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen rollcart, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 234,65*
€ 4,95*
ab € 222,98*
€ 264,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,60*
€ 304,36*
Frei Haus
ab € 279,68*
€ 324,34*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 319,52*
€ 367,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,41*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,75*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,93*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.