Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129824
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6035 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar.

  • Ladefläche: B 850 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 970 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 26 kg
Weitere Suchbegriffe: 129824, 129824-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,54*
€ 230,78*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 229,04*
€ 265,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 228,77*
€ 267,78*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 226,48*
€ 286,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,45*
€ 294,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,67*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,15*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.