Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 850x500mm,Holzplatte,2 Wände,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157988
157988
Artikel-Nr.:
     711-157988
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6045
EAN/GTIN:
     4250448500297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Ladehöhe 245 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Doppelstirnwandwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Doppelstirnwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
245 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
2 Stirnwände (Vollwand)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
950 mm
Länge:
1020 mm
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, doppelstirnwandwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 291,67*
€ 4,95*
ab € 274,15*
€ 319,27*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 278,89*
€ 324,67*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 286,61*
€ 361,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,62*
€ 369,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,83*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 53,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,67*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,15*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.