Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129816
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6045 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen ( nicht drehbar ) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)

  • Ladefläche: B 850 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 1020 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 31 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen ral5010, doppelstirnwandwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, 129816, 129816-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,24*
€ 291,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 267,06*
€ 312,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,59*
€ 352,87*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 264,16*
€ 359,33*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 311,82*
€ 360,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,52*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.