Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157972
157972
Artikel-Nr.:
     711-157972
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     T02-5997
EAN/GTIN:
     4250448500136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 1000x7...
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 300 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1000 x 1260 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
300 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
keine
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Höhe:
1000 mm
Länge:
1260 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,39*
€ 436,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,30*
€ 436,82*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,01*
€ 443,97*
€ 4,95*
ab € 396,37*
€ 447,86*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 611,53*
€ 681,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,15*
€ 810,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,23*
€ 794,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,42*
€ 772,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,19*
€ 755,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,55*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,08*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.