Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L1000xB700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Ladeflächen L1000xB700mm
Plattformwagen Ladeflächen L1000xB700mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1340354
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     T02-5997
EAN/GTIN:
     4250448500136
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 1000x7...
plattformwagen
mit Totmannbremse · verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Vollgummibereifung · Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 32kg· Gestell: Stahlrohr· Gesamthöhe: 1000mm· Gesamtbreite: 700mm· Ladehöhe: 300mm· Bremssystem: mit Totmannbremse· Gesamtlänge: 1260mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
ROLLCART
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, Magazinwagen, Transportwagen, Rollwagen, 9110445030
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,30*
€ 440,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,23*
€ 443,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,91*
€ 447,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,05*
€ 463,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,28*
€ 465,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,93*
€ 524,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,24*
€ 482,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,33*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,75*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,97*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,21*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.