Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,1x45l,HxBxT 600x398x410mm,Korpus PP gelb,Deckel PP gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157900
157900
Artikel-Nr.:
     711-157900
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1245-YEL
EAN/GTIN:
     4897020622680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfallbehälter
  • Boden
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 398 x 410 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • überlappend zur Geruchsvermeidung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in gelb
  • Deckel aus Polypropylen in gelb
  • Lieferumfang: inkl. 6 Piktogramm-Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • HACCP konform

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
398 mm
Tiefe:
410 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
überlappend zur Geruchsvermeidung
Farbe Deckel:
gelb
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
gelb
Material Deckel:
Polypropylen
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Zertifizierung:
HACCP
Lieferumfang:
inkl. 6 Piktogramm-Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
3.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 45l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 90,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 98,41*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,36*
€ 101,70*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 128,76*
€ 4,95*
ab € 118,12*
€ 156,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.