Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler aus Polyethylen 45 l, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135020
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1245-YEL GELB
EAN/GTIN:
     4897020622680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Bruchsicher, robust und HACCP-zertifiziert
  • Stabiler und geräuschloser Pedalmechanismus
  • Überlappender Deckel zur Geruchsvermeidung
  • Handfreie Bedienung
  • 90-Liter-Sammler mit Rollen zum einfachen Transport des vollen Behälters
  • Im Lieferumfang enthalten: 6 Piktogrammaufkleber
  • Gewicht:


- 30 l = 2,19 kg, Aussenmasse: L 410 x B 398 x H 435 mm
- 45 l = 2,65 kg, Aussenmasse: L 410 x B 398 x H 600 mm
- 70 l = 4,30 kg, Aussenmasse: L 490 x B 412 x H 673 mm
- 90 l = 5,13 kg, Aussenmasse: L 500 x B 412 x H 820 mm

Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, treteimer eckig, 135020, 135020-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 96,37*
29 Tage
11
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 98,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,89*
€ 101,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 106,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,28*
€ 156,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.