Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal,Grund+Anbau,HxBxT 2000x3100x740mm,4 Ständer,einseitig,4 Ebenen,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157836
157836
Artikel-Nr.:
     711-157836
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     54992
EAN/GTIN:
     4052293549922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig h2000mm
kragarmregal einseitig
Kragarmregal
  • Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3100 x 740 mm
  • 4 Ständer
  • Traglast je Ständer 1500 kg
  • Nutzung einseitig
  • 4 Lagerebenen
  • Traglast je Arm 450 kg
  • Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
  • Im Raster von 100 mm verstellbar
  • Nutztiefe 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer in RAL5010 Enzianblau
  • Kragarme in RAL5010 Enzianblau
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Höhe:
2000 mm
Breite:
3100 mm
Nutztiefe:
600 mm
Tiefe:
740 mm
Lagerebenen:
4 Stück
Traglast gesamt:
6000 kg
Traglast pro Ständer:
1500 kg
Kragarmausrichtung:
gerade
Kragarmlänge:
Gleich lange Arme
Höhenverstellraster Ebene:
100 mm
Form Regal:
gerade
Ständer:
4 Stück
Kragarme pro Ständer:
3 Stück
Traglast pro Arm:
450 kg
Material:
Stahl
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Kragarme:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.622,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,99*
€ 2.191,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,37*
€ 2.138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,53*
€ 2.036,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,30*
€ 1.979,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,11*
€ 1.930,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
67425
ab € 8,99*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
54995
ab € 62,84*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
54993
ab € 531,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.