Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1000x740mm,1 Ständer,einseitig,4 Ebenen,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157837
157837
Artikel-Nr.:
     711-157837
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     54993
EAN/GTIN:
     4052293549939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig h2000mm
Kragarmregal
  • Anbaufeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 740 mm
  • 1 Ständer
  • Traglast je Ständer 1500 kg
  • Nutzung einseitig
  • 4 Lagerebenen
  • mit Abrollsicherung
  • Traglast je Arm 450 kg
  • Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
  • Im Raster von 100 mm verstellbar
  • Nutztiefe 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer in RAL5010 Enzianblau
  • Kragarme in RAL5010 Enzianblau
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Nutzung:
einseitig
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Nutztiefe:
600 mm
Tiefe:
740 mm
Lagerebenen:
4 Stück
Traglast pro Ständer:
1500 kg
Kragarmausrichtung:
gerade
Kragarmlänge:
Gleich lange Arme
Kragarm Ausstattung:
Abrollsicherung
Höhenverstellraster Ebene:
100 mm
Form Regal:
gerade
Ständer:
1 Stück
Kragarme pro Ständer:
3 Stück
Traglast pro Arm:
450 kg
Material:
Stahl
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Kragarme:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, brb-lagertechnik anbauregal, Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,87*
€ 745,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,80*
€ 719,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
67425
ab € 8,94*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
54995
ab € 62,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.