Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal,Grund+Anbau,HxBxT 1950x2090x450mm,3 Ständer,einseitig,4 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157830
157830
157830
Artikel-Nr.:
     711-157830
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72190
EAN/GTIN:
     4052293721908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig 3ständer
kragarmregal einseitig
Kragarmregal
  • Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 2090 x 450 mm
  • 3 Ständer
  • Traglast je Ständer 150 kg
  • Nutzung einseitig
  • 4 Lagerebenen
  • mit Abrollsicherung
  • Traglast je Arm 50 kg
  • Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutztiefe 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1950 mm
Breite:
2090 mm
Nutztiefe:
400 mm
Tiefe:
450 mm
Lagerebenen:
4 Stück
Traglast gesamt:
600 kg
Traglast pro Ständer:
150 kg
Kragarmausrichtung:
gerade
Kragarmlänge:
Gleich lange Arme
Kragarm Ausstattung:
Abrollsicherung
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Form Regal:
gerade
Ständer:
3 Stück
Kragarme pro Ständer:
3 Stück
Traglast pro Arm:
50 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Kragarm:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,97*
€ 980,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,85*
€ 975,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,73*
€ 946,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,00*
€ 910,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,74*
€ 846,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
72184
ab € 320,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.