Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal,Anbaufeld,HxBxT 1950x1030x450mm,1 Ständer,einseitig,4 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157832
157832
Artikel-Nr.:
     711-157832
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72184
EAN/GTIN:
     4052293721847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kragarmregal einseitig
brb-lagertechnik anbauregal
Kragarmregal
  • Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1030 x 450 mm
  • 1 Ständer
  • Traglast je Ständer 150 kg
  • Nutzung einseitig
  • 4 Lagerebenen
  • mit Abrollsicherung
  • Traglast je Arm 50 kg
  • Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutztiefe 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1950 mm
Breite:
1030 mm
Nutztiefe:
400 mm
Tiefe:
450 mm
Lagerebenen:
4 Stück
Traglast pro Ständer:
150 kg
Kragarmausrichtung:
gerade
Kragarmlänge:
Gleich lange Arme
Kragarm Ausstattung:
Abrollsicherung
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Form Regal:
gerade
Ständer:
1 Stück
Kragarme pro Ständer:
3 Stück
Traglast pro Arm:
50 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Kragarm:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Lagerregal, Langgutregal, Langgut-Lagerung, Kragarmregal, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,31*
€ 437,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
72181
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.