Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger,mit Arengaborsten,Holz-Stiel L 430mm,Holz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
157803
157803
Artikel-Nr.:
     711-157803
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72073
EAN/GTIN:
     4022551250747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen arenga
Handfeger, mit Arengaborsten
  • Buchenholz-Stiel 430 mm lang
  • aus Holz

Suchbegriffe:
Besen, Handfeger, Kehrbesen, Handbesen, Kehricht

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Handfeger
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Besatz:
Arengaborsten
Länge Stiel:
430 mm
Material Stiel:
Buchenholz
Material:
Holz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 430 mm, Besen, Kehrbesen, Kehricht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 8,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,98*
€ 63,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,73*
€ 62,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,07*
€ 59,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,32*
€ 58,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,20*
€ 57,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,46*
€ 48,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.