Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger,mit Kokosborsten,Holz-Stiel L 430mm,Holz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
157802
157802
Artikel-Nr.:
     711-157802
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72071
EAN/GTIN:
     4022551147375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger kokos 43 cm
Handfeger, mit Kokosborsten
  • Buchenholz-Stiel 430 mm lang
  • aus Holz

Suchbegriffe:
Besen, Handfeger, Kehrbesen, Handbesen, Kehricht, Kokosbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Handfeger
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Besatz:
Kokosborsten
Länge Stiel:
430 mm
Material Stiel:
Buchenholz
Material:
Holz
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen kokos, Besen, Kehrbesen, Kehricht, Kokosbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 7,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,42*
€ 60,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,12*
€ 59,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,10*
€ 56,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,33*
€ 55,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,12*
€ 53,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,68*
€ 43,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.