Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Komplettangebot,H 2000mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150159
150159
Artikel-Nr.:
     711-150159
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B99
EAN/GTIN:
     4250384728281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun
Mobilzaun
  • Element: Komplettangebot
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe 2000 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 4 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Komplettangebot
Höhe:
2000 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
176.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,85*
€ 369,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,03*
€ 369,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,52*
€ 455,89*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 534,99*
€ 614,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,55*
€ 691,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,99*
€ 636,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 2,77*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 421,50*
Zubehör
Schake
3B152
ab € 10,61*
Zubehör
Schake
3FB35
ab € 8,63*
Zubehör
Schake
3B151
ab € 65,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.