Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Fußplatte, verzinkt, für Mobilzaun, Länge x Breite 700 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Fußplatte, verzinkt
Stahl-Fußplatte, verzinkt
Stahl-Fußplatte, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-927900
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B151
EAN/GTIN:
     4061753044082
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
bauzaun bodenplatte
Stahl-Fußplatte, verzinkt, für Mobilzaun, Länge x Breite 700 x 500 mm.

Verzinkt, keine Stolperfallen bei engen Räumen - Länge x Breite 700 x 500 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Höhe:
185 mm
Länge:
700 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 927900 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Fuß, Füße, Mobilzaun, Mobilzäune, Schutzgitter, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.