Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzplane, für Bauzäune 3,5x2m, schwer entflammbar, weiß, 3,41x1,76m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43152
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3FB35
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Schutzplane für Bauzaun
Sichtschutzplane Bauzaun
Sichtschutzplane, für Bauzäune 3,5x2m, schwer entflammbar, weiß, 3,41x1,76m

Sichtschutzplane, für Bauzaun Profi und Light, schwer entflammbar, zum Aufspannen auf Bauzäune in der Größe 3,50 x 2 m, mit Kabelbindern zum Befestigen der Plane am Bauzaun, Farbe: weiß, Material: PVC, Planendicke: 0,25 mm, Planengröße 1,76 x 3,41 m
Weitere Suchbegriffe: bauzaun schake, schutzplane für bauzaun, Absperrsystem, Bauabsperrung, Baustelle, Gefahrenstelle, Gefahrenstellensicherung, Absperrung, Baustellenabsperrungen, Bauzäune
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,80*
€ 12,24*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,54*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,14*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.296,40*
Zubehör
Schake
ab € 2.809,07*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.366,24*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.879,96*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,91*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,24*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,60*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.434,28*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.948,82*
Zubehör
Schake
ab € 447,50*
Zubehör
Schake
ab € 471,28*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,81*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,78*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,85*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.