Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Weitspannregal,HxT 2500x800mm,Feldlast 3900kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150009
150009
150009
150009
Artikel-Nr.:
     711-150009
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0060-0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalständerrahmen
Ständerrahmen Lagerregal
Breitfachregal
Großfachregal
Ständer für Weitspannregal
  • Höhe x Tiefe 2500 x 800 mm
  • Für eine max. Feldlast von 3900 kg
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalfeld:
Bauteil
Regalsystem:
Stecksystem
Bauteil:
Ständer
Regalzubehör:
Ständerrahmen
für Regaltyp:
Weitspannregal
Höhe:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Feldlast:
3900 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
12.73 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,17*
€ 105,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 105,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,69*
€ 126,23*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 99,87*
€ 126,46*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 147,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0030
ab € 122,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0026
ab € 230,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0033
ab € 94,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0306-0012
ab € 148,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 7,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 7,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.