| |
|
| Artikel-Nr.: C618-25613 Herst.-Nr.: C0306-0030 EAN/GTIN: 4250692935173 |
| |
|
| | |
| komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenschwere Produkte sicher einlagern - bis 700 kg pro Ebene, glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente ermöglichen leichtes, kraftschonendes Kommissionieren Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 16.75 kg | EAN: | 4250692935173 | Tragkraft: | 400 kg | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau | AX2012_ID: | C0306-0030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, großfachregal bito, stufenholm weitspannregal, weitspannregal 80cm tiefe |
| | |
| |