Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Permanentkontakt-Mechanik,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 430-510x480x480mm,Netzrücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149919
149919
149919
149919
Artikel-Nr.:
     711-149919
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AN800 G260
EAN/GTIN:
     4014296965888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl
  • Permanentkontakt-Mechanik, stufenlos arretierbar
  • Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Bandscheibensitz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 480 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 1030 - 1110 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 13,3 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Stuhl, Chefsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzunterstützung:
Bandscheibensitz
Sitzhöhe:
430-510 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
1030-1110 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13.3 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,42*
€ 119,85*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 99,58*
€ 120,72*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 121,28*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 125,80*
Lager 711
22 Tage
22
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 205,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,98*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7038
ab € 20,66*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.