Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichsel u. Kupplung,f. Paletten-Fahrgestell,H 680mm,Stahl,RAL5010,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149538
149538
Artikel-Nr.:
     711-149538
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-870.003
EAN/GTIN:
     4035694012219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Deichsel und Kupplung für Paletten-...
Deichsel und Kupplung für Paletten-Fahrgestell
  • Höhe 680 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Höhe:
680 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
3.9 kg
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, deichsel und kupplung für paletten-fahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 102,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,87*
€ 102,83*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 84,68*
€ 105,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 106,81*
Lager 711
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 136,94*
€ 168,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 200,06*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 217,75*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 245,64*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 487,53*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 493,07*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 161,72*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 210,54*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 180,23*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 154,16*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 206,52*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 210,00*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 160,91*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 416,65*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.