Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, für Gitterboxen inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell, für Gitterboxen inkl. 2 Bremsrollen
Fahrgestell, für Gitterboxen inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00017302
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017302
EAN/GTIN:
     4035694003378
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694003378
Abmessungen: 1.270 x 870 x 350 mm
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 32,5
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 196,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,75*
€ 199,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,64*
€ 199,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 204,27*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 268,19*
€ 319,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,62*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.