Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Gitterboxen, inkl. 2 Bremsrollen, 1.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Gitterboxen, inkl. 2 Bremsrollen, 1.200kg
Fahrgestell für Gitterboxen, inkl. 2 Bremsrollen, 1.200kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017310
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017310
EAN/GTIN:
     4035694003385
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694003385
Abmessungen: 1.270 x 870 x 350 mm
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 36
Traglast/kg: 1.200
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 248,51*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 209,61*
€ 251,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,71*
€ 252,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,67*
€ 255,73*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 329,57*
€ 387,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,69*
€ 445,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,81*
€ 436,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,68*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.