Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Gitterboxen, inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Gitterboxen, inkl. 2 Bremsrollen
Fahrgestell für Gitterboxen, inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00017300
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017300
EAN/GTIN:
     4035694008823
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694008823
Abmessungen: 870 x 660 x 350 mm
Ladefläche: 800 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 25
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 189,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 193,69*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,62*
€ 196,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,80*
€ 206,92*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 252,40*
€ 303,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,62*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.