Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 1500kg,Gabel L 1150mm,Antriebsrad PU,Gabelrollen Tandem PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149138
149138
Artikel-Nr.:
     711-149138
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-BF
EAN/GTIN:
     4260151126110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Gabelhubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 1500 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm
  • Tragbreite 560 mm
  • Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 210 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubmotor 0,8 kW
  • Fahrmotor 0,65 kW
  • Fahrgeschwindigkeit mit Last 3,5 km/h, ohne Last 4 km/h
  • Steigvermögen mit Last 3 %, ohne Last 10 %
  • einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung
  • mit Akku 2x12V/64 Ah
  • mit integriertem Ladegerät
  • Länge 1700 mm
  • Gewicht 205 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Elektro-Palettenhubwagen, Elektrohubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Hubgerät, Paletten-Hubwagen, Handgabelhubwagen

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
1500 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
150 mm
Tragbreite:
560 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Antriebsrad:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Antriebsrad:
210 mm
Breite Antriebsrad:
70 mm
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Breite Gabelrolle:
60 mm
Länge:
1700 mm
Breite:
565 mm
Wenderadius:
1475 mm
Hubfunktion:
Standard
Schnellhub:
nein
Spannungsversorgung:
Akku 2x12V/64 Ah
Leistung Fahrmotor:
0.65 kW
Leistung Hubmotor:
0.8 kW
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
3.5 km/h
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
4 km/h
Steigvermögen mit Last:
3 %
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Bremsentyp:
elektromagnetische Bremsen
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wiegefunktion:
nein
Material:
Stahl
Farbe Rahmen:
blau
Farbe Gabeln:
schwarz
Gewicht:
205 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE44935883
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.142,70*
€ 2.296,33*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.157,69*
€ 2.296,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.174,29*
€ 2.437,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,48*
€ 2.647,33*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 3.056,48*
€ 3.225,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.225,44*
€ 3.838,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.194,01*
€ 3.800,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.106,09*
€ 3.696,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.066,18*
€ 3.648,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,48*
€ 3.637,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.