Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwerkbank,HxBxT 850x2500x700mm,Bucheplatte,geölt,Tragl. 2500kg,6 Füße,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148733
148733
148733
Artikel-Nr.:
     711-148733
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-257B5S.12
EAN/GTIN:
     4040376986351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schwerlastwerkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2500 x 700 mm
  • Plattenstärke 50 mm
  • Tischplatte aus Buche, mit Lackleinölung
  • Traglast 2500 kg
  • Gestellausführung 6 Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
6 Füße
Höhe:
850 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
50 mm
Traglast:
2500 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
keine
Material Platte:
Buche
Oberfläche Platte:
mit Lackleinölung
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank rau, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,09*
€ 1.146,76*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,61*
€ 1.147,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,11*
€ 1.177,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,40*
€ 1.189,52*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 2.076,10*
€ 2.287,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.287,47*
€ 2.722,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,58*
€ 2.688,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.167,78*
€ 2.579,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,68*
€ 2.518,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,10*
€ 2.470,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-2500-700
ab € 451,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,32*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,97*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 68,93*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,31*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 392,20*
Zubehör
Rau
03-L3.6A.11
ab € 458,17*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 794,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.030,06*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.225,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2500.12
ab € 1.632,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2500.12
ab € 895,40*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2500.12
ab € 1.464,60*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 172,74*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 259,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.