Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Schwerlastwerkbank - 2.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-03-SLW-257B5S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-257B5S.12
EAN/GTIN:
     4040376986351
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B2320 x T660 x H800 mm.
  • Einbaumaß unten: 2xB1040 x T660 x H620 mm.
  • 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 2.500 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B2500 x T700 x H850 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
50 mm
Flächenlast stationär:
2500 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,28*
€ 1.126,59*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,85*
€ 1.139,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,18*
€ 1.169,82*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,38*
€ 1.182,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,50*
€ 1.182,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,23*
€ 1.406,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,28*
€ 1.355,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,38*
€ 1.255,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-2500-700
ab € 451,16*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,40*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 251,09*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,41*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,94*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 392,06*
Zubehör
Rau
03-L3.6A.11
ab € 458,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 796,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.029,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.219,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2500.12
ab € 1.645,46*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2500.12
ab € 891,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2500.12
ab € 1.465,46*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 169,49*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 253,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.