Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,7 Längsteiler/5 Trennbleche,f. Front H 100/125mm,BxT 1050x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148487
148487
148487
Artikel-Nr.:
     711-148487
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020678.51
EAN/GTIN:
     4049751603722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Einteilungsset
  • für Schubladenschrank
  • 7 Längsteiler + 5 Trennbleche
  • passend für Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Breite x Tiefe 1050 x 650 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1050 mm

Suchbegriffe:
Maschinenschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einteilungsset
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
650 mm
Trennwände Anzahl:
7 Stück
Steckwände Anzahl:
5 Stück
Gewicht:
2.52 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,99*
€ 83,08*
16 Tage
15
€ 7,90*
ab € 64,01*
€ 83,10*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 65,59*
€ 84,92*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 140,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.