Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitzschale Buche,Sitz-/Rückenpolster,Sitz anthrazit,Rücken anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148374
148374
Artikel-Nr.:
     711-148374
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Wing II CR Plus YB046 1.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Sitzschale aus Holz in Buche
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Sitzbezug anthrazit
  • Rückenbezug anthrazit

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Stuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Holzschalenstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Holz
Farbe Sitz:
Buche
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Farbe Rücken:
Buche/anthrazit
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Polsterung:
Sitz und Rücken
Armlehnen:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht:
25.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 671,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 167,9875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 788,18*
€ 937,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 782,24*
€ 930,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 761,27*
€ 905,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 731,50*
€ 870,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 671,95*
€ 799,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.