Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 1xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 710x1760x1350mm,m. PE-Palette,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147731
147731
147731
Artikel-Nr.:
     711-147731
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WP-PE 1/11
EAN/GTIN:
     4052462048799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 710 x 1760 x 1350 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Aus Polyethylen in blau
  • Behälter mit PE-Palette
  • Einfahrtaschen

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Kapazität:
1 x KTC/IBC
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
710 mm
Breite:
1760 mm
Tiefe:
1350 mm
Traglast:
1500 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
PE-Palette
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne bauer, fasswanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,88*
€ 957,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,45*
€ 957,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,99*
€ 998,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,88*
€ 999,37*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.534,99*
€ 1.610,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,06*
€ 1.915,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,31*
€ 1.903,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,74*
€ 1.858,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,08*
€ 1.832,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,99*
€ 1.826,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.